AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1407015 FUS. LAMELLARE ATO 15A 32VCC - 1407015

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1407015 FUS. LAMELLARE ATO 15A 32VCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 15 A

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8024873083771

Codice prodotto

ITW1407015

Cod. produttore

1407015

Produttore

ITW

Corrente nominale:

15 A

Fusibili per automotive - tipo al. I fusibili lamellari per automotive sono realizzati in plastica colorata trasparente, in modo da poter verificare anche visivamente l’avvenuta interruzione dell’elemento fusibile interno. Essi sono normalmente utilizzati per la protezione dei numerosi circuiti elettronici sempre più presenti all’interno delle automobili, dei camion, dei camper, ecc. La tensione nominale a cui possono essere utilizzati questi fusibili è di 32V DC (corrente continua). Il loro potere di interruzione è di 1000A. Sono disponibili in tre versioni, differenziate per le dimensioni e l’interasse tra le lame. In: 15A.