AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1408425 FUS TRA 425A 80V - 1408425

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1408425 FUS TRA 425A 80V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 425 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873017943

Codice prodotto

ITW1408425

Cod. produttore

1408425

Produttore

ITW

Corrente nominale:

425 A

Fusibile per trazione - Tipo: non isolato - Corrente = 425A - Tensione = 80V DC