AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1409500 FUS TRB 500A 80V - 1409500

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1409500 FUS TRB 500A 80V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 500 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873240037

Codice prodotto

ITW1409500

Cod. produttore

1409500

Produttore

ITW

Corrente nominale:

500 A

Fusibili trb con corpo isolato. I fusibili per trazione sono ideali per la protezione di apparecchiature alimentate da batterie (ad esempio muletti). Essi sono disponibili in due versioni: la serie “TRA” presenta il corpo non isolato, costituito dal soloelemento fusibile; la serie “TRB” presenta un rivestimento del corpo con uno speciale materiale ceramico. Una apposita finestratura permette di verificare l’eventuale intervento del fusibile. La caratteristica di fusione è di tipo rapido. L’elemento fusibile è realizzato in zinco puro (35÷80A) oppure in rame (100÷425A). L’interasse di fissaggio del fusibile è di 60 mm. In: 500A.