AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1411001 FUS CH8 GG 1A 400V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

  • Potere di interruzione - 20 kA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873048916

Codice prodotto

ITW1411001

Cod. produttore

1411001

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Potere di interruzione:

20 kA

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH. Grandezza : CH8 (8,5x31,5)