AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1411910 FUS SCH8 GG 10A 400V - 1411910

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1411910 FUS SCH8 GG 10A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873240082

Codice prodotto

ITW1411910

Cod. produttore

1411910

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

10 A

Fusibili cH, scH, cH/p - tipo gG. I fusibili cilindrici industriali di tipo gG sono normalmente utilizzati per la protezione di cavi, linee elettriche e apparecchiature contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti. Il corpo di tali fusibili è realizzato in steatite, un materiale che consente di ottenere una elevata capacità di rottura in uno spazio fisico ridotto. L’elemento fusibile interno è appositamente progettato in modo da evitarne l'invecchiamento e mantenere inalterabili le caratteristiche elettriche. I contatti sono realizzati in rame argentato. Sono disponibili versioni con un indicatore visivo di fusione o con un percussore per l'uso in combinazione con portafusibili dotati di microinterruttore. SCH con indicatore di fusione. In: 10A.