AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1421932 FUS SCH10 GG 32A 400V - 1421932

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1421932 FUS SCH10 GG 32A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Potere di interruzione - 120 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873002772

Codice prodotto

ITW1421932

Cod. produttore

1421932

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

32 A

Potere di interruzione:

120 kA

Fusibile cilindrico 10,3 x 38 mm - Tipo: SCH10 - Curva: gG - Corrente = 32A - Tensione = 400V - Con indicatore di fusione