ITALWEBER SPA - ITW1422908 FUS SCH10 AM 8A 500V - 1422908

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 8 A
Confezione
10 PZ
EAN
8024873003687
Codice prodotto
ITW1422908
Cod. produttore
1422908
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
8 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza: SCH10



