ITALWEBER SPA - ITW1432008 FUS CH14 AM 8A 690V - 1432008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 8 A
Confezione
1 PZ
EAN
8024873002079
Codice prodotto
ITW1432008
Cod. produttore
1432008
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
8 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH standard. Grandezza: CH14, SCH14, CH/P14.



