AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1433016 FUS CH/P14 GG 16A 500V - 1433016

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1433016 FUS CH/P14 GG 16A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Potere di interruzione - 80 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873004660

Codice prodotto

ITW1433016

Cod. produttore

1433016

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

16 A

Potere di interruzione:

80 kA

Fusibile cilindrico 14 x 51 mm - Tipo: CH14/P - Curva: gG - Corrente = 16A - Tensione = 500V - Con percussore