AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1433950 FUS CH/P14 AM 50A 400V - 1433950

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1433950 FUS CH/P14 AM 50A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 50 A

  • Potere di interruzione - 120 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873005483

Codice prodotto

ITW1433950

Cod. produttore

1433950

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

50 A

Potere di interruzione:

120 kA

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso.