AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1441020 FUS CH22 GG 20A 690V - 1441020

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1441020 FUS CH22 GG 20A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873001133

Codice prodotto

ITW1441020

Cod. produttore

1441020

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

20 A

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1441020 - FUS CH22 GG 20A 690V