ITALWEBER SPA - ITW1442940 FUS SCH22 AM 40A 690V - 1442940

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 40 A
Confezione
10 PZ
EAN
8024873004349
Codice prodotto
ITW1442940
Cod. produttore
1442940
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
40 A
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili SCH con indicatore di fusione. Grandezza: SCH22.



