AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1460006 FUS CH10 AR 6A 600V - 1460006

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1460006 FUS CH10 AR 6A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Potere di interruzione - 200 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873006114

Codice prodotto

ITW1460006

Cod. produttore

1460006

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

6 A

Potere di interruzione:

200 kA

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.