ITALWEBER SPA - ITW1460008 FUS CH10 AR 8A 600V - 1460008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 8 A
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8024873006121
Codice prodotto
ITW1460008
Cod. produttore
1460008
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
8 A
Potere di interruzione:
200 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.