ITALWEBER SPA - ITW1460012 FUS CH10 AR 12A 600V - 1460012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 12 A
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8024873006145
Codice prodotto
ITW1460012
Cod. produttore
1460012
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
12 A
Potere di interruzione:
200 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.