ITALWEBER SPA - ITW1461050 FUS CH14 AR 50A 500V - 1461050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 50 A
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8024873006428
Codice prodotto
ITW1461050
Cod. produttore
1461050
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
50 A
Potere di interruzione:
200 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.