AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1465006 FUS 10X38 GPV 6A 1000VDC - 1465006

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1465006 FUS 10X38 GPV 6A 1000VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 6 A

  • Potere di interruzione - 30 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873143987

Codice prodotto

ITW1465006

Cod. produttore

1465006

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

6 A

Potere di interruzione:

30 kA

ITALWEBER: FUS 10X38 GPV 6A 1000VDC, Fusibile cilindrico