AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1465008 FUS 10X38 GPV 8A 1000VDC - 1465008

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1465008 FUS 10X38 GPV 8A 1000VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 8 A

  • Potere di interruzione - 30 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873143994

Codice prodotto

ITW1465008

Cod. produttore

1465008

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

8 A

Potere di interruzione:

30 kA

SERIE CH10 1000V c.c. gPV PER LA PROTEZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI