AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1471016 FUS CH/P14 AR 16A 690V - 1471016

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1471016 FUS CH/P14 AR 16A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873006855

Codice prodotto

ITW1471016

Cod. produttore

1471016

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

16 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata. Fusibile CH/P con percussore.