AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1480008 FUS A14QS-F 8A 690V - 1480008

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1480008 FUS A14QS-F 8A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 8 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873042747

Codice prodotto

ITW1480008

Cod. produttore

1480008

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

8 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.