AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1482040 FUS A22QS-F 40A 690V - 1482040

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1482040 FUS A22QS-F 40A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 40 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873007586

Codice prodotto

ITW1482040

Cod. produttore

1482040

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

40 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.