AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1485023 FUS A10QS-F 20A 690V - 1485023

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1485023 FUS A10QS-F 20A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873008347

Codice prodotto

ITW1485023

Cod. produttore

1485023

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

20 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.