AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1489010 FUS FWP 14X51 AR 10A 700VDC - 1489010

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1489010 FUS FWP 14X51 AR 10A 700VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873136019

Codice prodotto

ITW1489010

Cod. produttore

1489010

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

10 A

Fusibili extrarapidi - serie fWC e FWP - tipo ar - con omologazione. Il corpo dei fusibili del tipo aR è realizzato in steatite, mentre i contatti sono in rame argentato. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido, l’elevato potere di interruzione ed i bassi valori dell’energia specifica passante (I2t) rendono questi fusibili particolarmente indicati per la protezione dai cortocircuiti di qualunque tipo di apparecchiatura che contenga semiconduttori, ad esempio inverter, motor drives, UPS, soft starters, ecc. Visti gli elevati valori di potenza dissipata da tali fusibili, occorre verificare la compatibilità del loro utilizzo all’interno dei relativi portafusibili. Grandezza: 14x51. In: 10A.