ITALWEBER SPA - ITW1489015 FUS FWP 14X51 AR 15A 700VDC - 1489015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 15 A
Confezione
10 PZ
EAN
8024873136026
Codice prodotto
ITW1489015
Cod. produttore
1489015
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
15 A
Fusibili extrarapidi - serie fWC e FWP - tipo ar - con omologazione. Il corpo dei fusibili del tipo aR è realizzato in steatite, mentre i contatti sono in rame argentato. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido, l’elevato potere di interruzione ed i bassi valori dell’energia specifica passante (I2t) rendono questi fusibili particolarmente indicati per la protezione dai cortocircuiti di qualunque tipo di apparecchiatura che contenga semiconduttori, ad esempio inverter, motor drives, UPS, soft starters, ecc. Visti gli elevati valori di potenza dissipata da tali fusibili, occorre verificare la compatibilità del loro utilizzo all’interno dei relativi portafusibili. Grandezza: 14x51. In: 15A.


