AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1500960 FUS NH00 KTF GG MK 160A 500V - 1500960

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1500960 FUS NH00 KTF GG MK 160A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 160 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento combinato

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873044963

Codice prodotto

ITW1500960

Cod. produttore

1500960

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

160 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Fusibile a coltello NH-00 - Tipo: con placche isolate - Curva: gG - Corrente = 160A - Tensione = 500V