ITALWEBER SPA - ITW1539025G FUS NH-00C ARC GR 25A 690V - 1539025G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000
Corrente nominale - 25 A
Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri
Confezione
3 PZ
EAN
8024873240709
Codice prodotto
ITW1539025G
Cod. produttore
1539025G
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH000
Corrente nominale:
25 A
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri


