AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1539050 FUS NH00C HRC AR 50A 690V - 1539050

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1539050 FUS NH00C HRC AR 50A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000

  • Corrente nominale - 50 A

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873100812

Codice prodotto

ITW1539050

Cod. produttore

1539050

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH000

Corrente nominale:

50 A

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibili NH extrarapidi serie HRC - tipo gr/ar. Il corpo dei fusibili gR/aR è realizzato in steatite, ad alta resistenza termica e meccanica, e dispongono di una ampia camera per l’estinzione dell’arco elettrico. L’elemento fusibile interno è realizzato in rame argentato. Il fusibile è riempito con sabbia di quarzo. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido rende questi fusibili indicatiper la protezione di apparecchiature che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters, ecc). I fusibili aR proteggono le apparecchiature dai cortocircuiti, mentrei fusibili gR forniscono una protezione completa, dai cortocircuiti e dai sovraccarichi. Grandezza: NH-00/00C. Tipo compatto. In: 50A.