AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1539063 FUS NH00C HRC AR 63A 690V - 1539063

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1539063 FUS NH00C HRC AR 63A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NHC00

  • Corrente nominale - 63 A

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873100829

Codice prodotto

ITW1539063

Cod. produttore

1539063

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NHC00

Corrente nominale:

63 A

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibile a coltello NH-00C - Tipo: standard - Curva: gR extrarapida - Corrente = 63A - Tensione = 690V