AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1539080 FUS NH00C HRC AR 80A 690V - 1539080

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1539080 FUS NH00C HRC AR 80A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NHC00

  • Corrente nominale - 80 A

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873100836

Codice prodotto

ITW1539080

Cod. produttore

1539080

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NHC00

Corrente nominale:

80 A

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibili NH extrarapidi serie HRC- gR/aR, tipo contatto . Il corpo dei fusibili gR/aR è realizzato in steatite, ad alta resistenza termica e meccanica, e dispongono di una ampia camera per l’estinzione dell’arco elettrico. L’elemento fusibile interno è realizzato in rame argentato. Il fusibile è riempito con sabbia di quarzo. La caratteristica di intervento di tipo extrarapido rende questi fusibili indicati per la protezione di apparecchiature che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters,ecc). I fusibili aR proteggono le apparecchiature dai cortocircuiti, mentre i fusibili gR forniscono una protezione completa, dai cortocircuiti e dai sovraccarichi.