AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1541800 FUS NH4 KTF GG 800A 500V - 1541800

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4

  • Corrente nominale - 800 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873045755

Codice prodotto

ITW1541800

Cod. produttore

1541800

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH4

Corrente nominale:

800 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibile NH tipo/modello ITW1541800 - FUS NH4 KTF GG 800A 500V