AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1541899 FUS NH4 KTF GG 1000A 500V - 1541899

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4

  • Corrente nominale - 1000 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3838895715023

Codice prodotto

ITW1541899

Cod. produttore

1541899

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH4

Corrente nominale:

1000 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

ITALWEBER: FUS NH4 KTF GG 1000A 500V, Fusibile NH