AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1542800P FUS NH4A GG 800A 690V - 1542800P

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1542800P FUS NH4A GG 800A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4a

  • Corrente nominale - 800 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873240938

Codice prodotto

ITW1542800P

Cod. produttore

1542800P

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH4a

Corrente nominale:

800 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibile a coltello NH-4a - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 800A - Tensione = 690V