AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1542920 FUS NH4A KTF GG 1250A 500V - 1542920

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1542920 FUS NH4A KTF GG 1250A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH4a

  • Corrente nominale - 1250 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873014539

Codice prodotto

ITW1542920

Cod. produttore

1542920

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH4a

Corrente nominale:

1250 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibile a coltello NH-4a - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 1250A - Tensione = 500V