AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1545100M FUS NH-1XL ARC AR 100A 1200V - 1545100M

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1545100M FUS NH-1XL ARC AR 100A 1200V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 100 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873241348

Codice prodotto

ITW1545100M

Cod. produttore

1545100M

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

100 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibili NH extrarapidi - tipo ar. I fusibili aR presentano una caratteristica di intervento extrarapida, un elevato potere di interruzione e bassi valori dell’energia specifica passante (I2t). Queste caratteristiche li rendono indicati per la protezionedi apparecchiature che contengono semiconduttori (inverter, UPS, soft starters, ecc). I fusibili aR forniscono una protezione delle apparecchiature dal solo cortocircuito. Tali fusibili possono essere utilizzati con un apposito microinterruttore (codice 2699804) per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento. I fusibili NH-0 a 1000V possono essere usati con la base PK0, mentre i fusibili a 1200V vanno utilizzati con le basi PKUN. Grandezza: NH-1 con indicatore visivo 1000V / 1200V. In: 100A.