AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1546400G FUS NH-2 ARC GR 400A 690V - 1546400G

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1546400G FUS NH-2 ARC GR 400A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2

  • Corrente nominale - 400 A

  • Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873241737

Codice prodotto

ITW1546400G

Cod. produttore

1546400G

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH2

Corrente nominale:

400 A

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibile a coltello NH-2 - Tipo: standard - Curva: gR extrarapida - Corrente = 400A - Tensione = 690V