ITALWEBER SPA - ITW1547630G FUS NH-3 ARC GR 630A 690V - 1547630G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH3
Corrente nominale - 630 A
Categoria di utilizzo - gR (Protezione semiconduttori)
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale
Confezione
3 PZ
EAN
8024873241959
Codice prodotto
ITW1547630G
Cod. produttore
1547630G
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH3
Corrente nominale:
630 A
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento centrale


