AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1547999A FUS NH-3 ARC AR 1000A 690V - 1547999A

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1547999A FUS NH-3 ARC AR 1000A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH3

  • Corrente nominale - 1000 A

  • Categoria di utilizzo - aR (Protezione semiconduttori)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873242017

Codice prodotto

ITW1547999A

Cod. produttore

1547999A

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH3

Corrente nominale:

1000 A

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibile a coltello NH-3 - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 1000A - Tensione = 690V