AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1554080 FUS NHL00 GR 80A 690V - 1554080

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1554080 FUS NHL00 GR 80A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 80 A

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873002031

Codice prodotto

ITW1554080

Cod. produttore

1554080

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

80 A

Fusibile NH tipo/modello ITW1554080 - FUS NHL00 GR 80A 690V