AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1561316 FUS NH1 KTF GG 16A 1000V - 1561316

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1561316 FUS NH1 KTF GG 16A 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 16 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873178378

Codice prodotto

ITW1561316

Cod. produttore

1561316

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

16 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: standard - Curva: gG - Corrente = 16A - Tensione = 1000V