AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1564450 FUS NH-2 GS 450A 690V - 1564450

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1564450 FUS NH-2 GS 450A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2

  • Corrente nominale - 450 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Segnalatore di intervento centrale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873242277

Codice prodotto

ITW1564450

Cod. produttore

1564450

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH2

Corrente nominale:

450 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento centrale

Fusibili NH a coltello - tipo gS. I fusibili con caratteristica di intervento di tipo gS combinano in sé le caratteristiche necessarie per la protezione dei cavi e dei semiconduttori. I fusibili gS possono sostituire, con un unico prodotto, sia i fusibili gG che i fusibili aR normalmente utilizzati per la protezione dei cavi e dei dispositivi, ad esempio nel caso di utilizzo di variable speed drives, soft starters, etc. Si ottiene così una soluzione compatta ed economica per la protezione di queste delicate apparecchiature. Questi fusibili presentano bassi valori di potenza dissipata e bassi valori dell’energia specifica passante (I2t). Possono essere utilizzati con le basi portafusibili per fusibili NH presenti a pagina 100. Grandezza: NH-2. In: 450A.