AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1572250 FUS NH2 GG/CP 250A 690V - 1572250

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1572250 FUS NH2 GG/CP 250A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2

  • Corrente nominale - 250 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873013808

Codice prodotto

ITW1572250

Cod. produttore

1572250

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH2

Corrente nominale:

250 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibile a coltello NH-2 - Tipo: con percussore - Curva: gG - Corrente = 250A - Tensione = 690V