AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1572400 FUS NH2 GG/CP 400A 500V - 1572400

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1572400 FUS NH2 GG/CP 400A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2

  • Corrente nominale - 400 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873014393

Codice prodotto

ITW1572400

Cod. produttore

1572400

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH2

Corrente nominale:

400 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibile a coltello NH-2 - Tipo: con percussore - Curva: gG - Corrente = 400A - Tensione = 690V. Esecuzione a 500V.