AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1573500 FUS NH3 GG/CP 500A 690V - 1573500

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1573500 FUS NH3 GG/CP 500A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH3

  • Corrente nominale - 500 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873014447

Codice prodotto

ITW1573500

Cod. produttore

1573500

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH3

Corrente nominale:

500 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibile a coltello NH-3 - Tipo: con percussore - Curva: gG - Corrente = 500A - Tensione = 690V