AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1579100 FUS NH1 GG/CP 100A 690V - 1579100

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1579100 FUS NH1 GG/CP 100A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 100 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873013709

Codice prodotto

ITW1579100

Cod. produttore

1579100

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

100 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: con percussore - Curva: gG - Corrente = 100A - Tensione = 690V