AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1590080S FUS NH00 AM/CP-S 80A 500V - 1590080S

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1590080S FUS NH00 AM/CP-S 80A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000

  • Corrente nominale - 80 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873242567

Codice prodotto

ITW1590080S

Cod. produttore

1590080S

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH000

Corrente nominale:

80 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibile a coltello NH-00 - Tipo: con percussore - Curva: aM - Corrente = 80A - Tensione = 500V - Modello: per sezionatori LTS/S