AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1591125 FUS NH1 AM/CP 125A 690V - 1591125

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1591125 FUS NH1 AM/CP 125A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1

  • Corrente nominale - 125 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873016281

Codice prodotto

ITW1591125

Cod. produttore

1591125

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH1

Corrente nominale:

125 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: con percussore - Curva: aM - Corrente = 125A - Tensione = 690V