ITALWEBER SPA - ITW1600516 FUS NH00C KTF GG 16A 690V - 1600516

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00
Corrente nominale - 16 A
Confezione
3 PZ
EAN
8024873010906
Codice prodotto
ITW1600516
Cod. produttore
1600516
Produttore
ITW
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH00
Corrente nominale:
16 A
ITALWEBER: FUS NH00C KTF GG 16A 690V, Fusibile NH


