AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1602010 FUS NH00C KTF AM 10A 690V - 1602010

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1602010 FUS NH00C KTF AM 10A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NHC00

  • Corrente nominale - 10 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873045793

Codice prodotto

ITW1602010

Cod. produttore

1602010

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NHC00

Corrente nominale:

10 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Fusibile a coltello NH-00C - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 10A - Tensione = 690V. I fusibili NH aM sono utilizzati per proteggere motori, trasformatori e apparecchiature con spunto di corrente all’avvio. Essi proteggono solo dai cortocircuiti evanno abbinatia dispositivi per la protezione dai sovraccarichi. I fusibili NH/CP e NH/CP-S dispongono di un percussore che fuoriesce all’atto della fusione del fusibile e può essere utilizzato con un microinterruttore per segnalare a distanza l’avvenuto intervento. I fusibili NH/CP vanno usati con basi aperte con microinterruttore già montato a bordo, mentre i fusibili NH/CP-S vanno usati nei sezionatori LTS/S o LTS/K, a cui vaaggiunto il microinterruttore per la segnalazione a distanza dell’intervento.