AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1602035 FUS NH00C KTF AM 35A 690V - 1602035

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1602035 FUS NH00C KTF AM 35A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NHC00

  • Corrente nominale - 35 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873045830

Codice prodotto

ITW1602035

Cod. produttore

1602035

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NHC00

Corrente nominale:

35 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fusibile a coltello NH-00C - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 35A - Tensione = 690V