AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1603100 FUS NH00 KTF AM 100A 690V - 1603100

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1603100 FUS NH00 KTF AM 100A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00

  • Corrente nominale - 100 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873004226

Codice prodotto

ITW1603100

Cod. produttore

1603100

Produttore

ITW

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH00

Corrente nominale:

100 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Fus NH00 KTF aM 100A 690V. Fusibile a coltello NH00 KTF aM 100A 690V